品番 : EA627MG-18
品名 : 45x253mm 板金つかみばし
仕様
| 全長 | 253mm | 口幅 | 45mm |
|---|---|---|---|
| 口深さ | 20mm | 重量 | 560g |
| 材質 | モリブデン | ||
| 快適な使い心地を持続します。 | |||
| 強度・耐久性に優れています。 | |||
| 過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/18 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0100ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA627MG-16 30x255mm 板金つかみばし |
| EA627MG-18 45x253mm 板金つかみばし |
| EA627MG-19 60x255mm 板金つかみばし |
| EA627MG-21 90x265mm 板金つかみばし |
ウェブカタログ画像
拡大
