詳細表示

このページのURL:

品番 : EA627MG-19

品名 : 60x255mm 板金つかみばし

仕様

全長 255mm 口幅 60mm
口深さ 20mm 重量 580g
材質 モリブデン
快適な使い心地を持続します。
強度・耐久性に優れています。
過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。
追加説明
カタログ価格

18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/30 06:47現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0100ページ
バリエーション一覧
EA627MG-16 30x255mm 板金つかみばし
EA627MG-18 45x253mm 板金つかみばし
EA627MG-19 60x255mm 板金つかみばし
EA627MG-21 90x265mm 板金つかみばし
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top