品番 : EA627MJ-11
品名 : 20x45x300mm 火造箸(丸型)
仕様
| 全長 | 300mm | 口幅 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 口深さ | 45mm | 先端厚み | 5mm |
| 重量 | 460g | 先端形状 | 丸型 |
| 材質 | SS400 | ||
| 平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0100ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA627MJ-11 20x45x300mm 火造箸(丸型) |
| EA627MJ-12 20x55x360mm 火造箸(丸型) |
| EA627MJ-13 20x65x450mm 火造箸(丸型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
