詳細表示

このページのURL:

品番 : EA627MJ-13

品名 : 20x65x450mm 火造箸(丸型)

仕様

全長 450mm 口幅 20mm
口深さ 65mm 先端厚み 5mm
重量 680g 先端形状 丸型
材質 SS400
平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
追加説明
カタログ価格

7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 16:10現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0100ページ
バリエーション一覧
EA627MJ-11 20x45x300mm 火造箸(丸型)
EA627MJ-12 20x55x360mm 火造箸(丸型)
EA627MJ-13 20x65x450mm 火造箸(丸型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:450mm    B:65mm
  • C:20mm    D:5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top