品番 : EA628A-25
品名 : 9.5mmx30m 軽量ポリロープ
化学物質や腐敗に強く、水に浮きます
仕様
サイズ | φ9.5mm×30m | 使用荷重 | 97kg |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 構造 | ホローブレード(12打ち) |
化学物質や腐敗に強く、水に浮きます。 | |||
耐摩耗性があります。 | |||
【注意】 ●劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。 ●結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。 ●ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。 ●鋭い角などのあるところで使用しないでください。 ●ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。 ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。 ●ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/02 11:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1799ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628A-21 4.0mmx13.7m 軽量ポリロープ |
EA628A-22 6.4mmx15m 軽量ポリロープ |
EA628A-23 6.4mmx30m 軽量ポリロープ |
EA628A-24 9.5mmx15m 軽量ポリロープ |
EA628A-25 9.5mmx30m 軽量ポリロープ |
拡大