詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AM-4

品名 : φ12.7mm10.6m ポリロープ(赤)

化学物質や腐敗に強く、水に浮きます

仕様

サイズ φ12.7mm×10.6m 使用荷重 95.8kg
材質 ポリプロピレン 構造 ソリッドブレード(18打ち)
カラー レッド
化学物質や腐敗に強く、水に浮きます。
入数は1本入りになります。
【注意】
●劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。
●結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。
●ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。
●鋭い角などのあるところで使用しないでください。
●ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。
ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。
●ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。
追加説明
カタログ価格

3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/10/09 14:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1732ページ
バリエーション一覧
EA628AM-4 φ12.7mm10.6m ポリロープ(赤)
EA628AM-5 φ12.7mmx 22m ポリロープ(橙)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top