品番 : EA628AM-5
品名 : φ12.7mmx 22m ポリロープ(橙)
化学物質や腐敗に強く、水に浮きます
仕様
| サイズ | φ12.7mm×22m | 使用荷重 | 164kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 構造 | ソリッドブレード |
| 色 | 橙 | ||
| 化学物質や腐敗に強く、水に浮きます。 | |||
| 入数は1本入りになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,870 円(税抜)/ 5,357 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/27 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1732ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628AM-4 φ12.7mm10.6m ポリロープ(赤) |
| EA628AM-5 φ12.7mmx 22m ポリロープ(橙) |
ウェブカタログ画像
拡大

