品番 : EA628AS-11
品名 : φ1.5mmx64.5m ナイロン糸(金)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ナイロン | 用途 | 漁網補修用、ネット補修用、測量用等に |
---|---|---|---|
サイズ | φ1.5mm×65m | カラー | ゴールド |
商品サイズ | φ50×105mm (紙芯内径φ26mm) |
重量 | 120g |
【注意】 ・劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。 ・結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。 ・ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。 ・鋭い角などのあるところで使用しないでください。 ・ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。 ・ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。 ・ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 16:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0753ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628AS-11 φ1.5mmx64.5m ナイロン糸(金) |
EA628AS-12 φ1.5mmx67.5m ナイロン糸(ピンク) |
拡大