品番 : EA628AS-71
品名 : φ1.2mmx130m 蛍光水糸(イエロー)
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 4330 |
|---|---|---|---|
| 線径×長さ | 1.2mm×130m | カラー | イエロー |
| リール穴径 | φ9mm | リールサイズ | φ78×45mm |
| 仕様 | 極太 | 材質 | 糸:ナイロン |
| 重量 | 114g | ||
| 土木、建築、一般測量用 | |||
| 最高級ナイロン糸を使用しています。 | |||
| くるくる回る軸付リールでスムーズな糸張り作業ができます。 | |||
| 水糸専用ナイロンで、長時間垂れにくいです。 | |||
| 糸の残量が見えるスリット付 | |||
| 使いやすさ抜群のよく見える蛍光染色です。 | |||
| 水に強いプラスチックリール | |||
| 糸がほどけない糸止め付 | |||
| ※注意:蛍光色であり「蓄光」ではないので夜に光りません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/06/25 16:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0725ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
