詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AS-21

品名 : φ0.8mmx270m 蛍光水糸(イエロー)

仕様

メーカー たくみ 型番 4311
線径×長さ 0.8mm×270m カラー イエロー
リール穴径 φ9mm リールサイズ φ78×45mm
仕様 材質 糸:ナイロン
重量 115g
土木、建築、一般測量用
最高級ナイロン糸を使用しています。
くるくる回る軸付リールでスムーズな糸張り作業ができます。
水系専用ナイロンで、長時間垂れにくいです。
糸の残量が見えるスリット付
蛍光染色濃度アップで、より見やすくなっています。
水に強いプラスチックリール
糸がほどけない糸止め付
※注意:蛍光色であり「蓄光」ではないので夜に光りません。
追加説明
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/12 14:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0725ページ
バリエーション一覧
EA628AS-21 φ0.8mmx270m 蛍光水糸(イエロー)
EA628AS-22 φ0.8mmx270m 蛍光水糸(ピンク)
EA628AS-23 φ0.8mmx270m 蛍光水糸(オレンジ)
EA628AS-71 φ1.2mmx130m 蛍光水糸(イエロー)
EA628AS-72 φ1.2mmx130m 蛍光水糸(ピンク)
EA628AS-73 φ1.2mmx130m 蛍光水糸(オレンジ)
EA628AS-74 φ1.2mmx130m 蛍光水糸(グリーン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top