品番 : EA628AS-22
品名 : φ0.8mmx270m 蛍光水糸(ピンク)
仕様
メーカー | たくみ | 型番 | 4313 |
---|---|---|---|
線径×長さ | 0.8mm×270m | リールサイズ | φ78×45mm |
リール穴径 | φ9mm | カラー | ピンク |
最高級ナイロン糸使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2024/05/18 15:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0753ページ |