品番 : EA628AS-23
品名 : φ0.8mmx270m 蛍光水糸(オレンジ)
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 4315 |
|---|---|---|---|
| 線径×長さ | 0.8mm×270m | カラー | オレンジ |
| リール穴径 | φ9mm | リールサイズ | φ78×45mm |
| 仕様 | 太 | 材質 | 糸:ナイロン |
| 重量 | 115g | ||
| 土木、建築、一般測量用 | |||
| 最高級ナイロン糸を使用しています。 | |||
| くるくる回る軸付リールでスムーズな糸張り作業ができます。 | |||
| 水系専用ナイロンで、長時間垂れにくいです。 | |||
| 糸の残量が見えるスリット付 | |||
| 蛍光染色濃度アップで、より見やすくなっています。 | |||
| 水に強いプラスチックリール | |||
| 糸がほどけない糸止め付 | |||
| ※注意:蛍光色であり「蓄光」ではないので夜に光りません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/29 18:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0725ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
