詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AV-507

品名 : 0.29mmx200m ポリエチレン糸(耐摩耗/グリーン)

仕様

サイズ(号数) 3.0号 径(mm) 0.29
全長(m) 200 引張強度(kg) 28.5
材質 PE(ポリエチレン) カラー フレッシュグリーン
PE素材にHoneywell社のSpectraを採用。
8本編をMX2工法で仕上げ、耐摩耗性の向上と適度な“ハリ/コシ”を可能にしました。
摩耗切れは耐久力が3倍アップ。(メーカー比)
MX2工法はPEの線維表面に高結晶化層を形成させます。最外層にはシリコーンコーティングを施すことで水を弾きやすく、糸さばき性が向上します。
追加説明
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/17 09:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2154ページ
バリエーション一覧
EA628AV-506 0.24mmx200m ポリエチレン糸(耐摩耗/グリーン)
EA628AV-507 0.29mmx200m ポリエチレン糸(耐摩耗/グリーン)
EA628AV-508 0.33mmx200m ポリエチレン糸(耐摩耗/グリーン)
EA628AV-509 0.37mmx200m ポリエチレン糸(耐摩耗/グリーン)
EA628AV-510 0.41mmx200m ポリエチレン糸(耐摩耗/グリーン)
ウェブカタログ画像
※画像はEA628AV-506です。
  • ※画像はEA628AV-506です。
  • ※カラーはフレッシュグリーンです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top