品番 : EA628AV-508
品名 : 0.33mmx200m ポリエチレン糸(耐摩耗/グリーン)
仕様
| サイズ(号数) | 4.0号 | 径(mm) | 0.33 |
|---|---|---|---|
| 全長(m) | 200 | 引張強度(kg) | 37.4 |
| 材質 | PE(ポリエチレン) | カラー | フレッシュグリーン |
| PE素材にHoneywell社のSpectraを採用。 | |||
| 8本編をMX2工法で仕上げ、耐摩耗性の向上と適度な“ハリ/コシ”を可能にしました。 | |||
| 摩耗切れは耐久力が3倍アップ。(メーカー比) | |||
| MX2工法はPEの線維表面に高結晶化層を形成させます。最外層にはシリコーンコーティングを施すことで水を弾きやすく、糸さばき性が向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2098ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628AV-507 0.29mmx200m ポリエチレン糸(耐摩耗/グリーン) |
| EA628AV-508 0.33mmx200m ポリエチレン糸(耐摩耗/グリーン) |
| EA628AV-509 0.37mmx200m ポリエチレン糸(耐摩耗/グリーン) |
| EA628AV-510 0.41mmx200m ポリエチレン糸(耐摩耗/グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA628AV-506です。
