品番 : EA628AX-31
品名 : φ 2.0mmx 20m ポリエステルコード(ブラインド用)
仕様
| サイズ | φ2mm×20m | 構造 | 8打ちコード(芯なし) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | カラー | 白 |
| 重量(g) | 68 | ||
| ブラインドのひもなどに。 | |||
| しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。 | |||
| 吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/08/09 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1387ページ 2098ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628AX-31 φ 2.0mmx 20m ポリエステルコード(ブラインド用) |
| EA628AX-32 φ 1.0mmx50m ポリエステルコード(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
