詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AX-32

品名 : φ 1.0mmx50m ポリエステルコード(白)

仕様

サイズ φ1mm×50m 構造 8打ちコード(芯入り)
材質 ポリエステル カラー 白
重量(g) 94
ブラインドのひもなどに。
しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。
吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/16 08:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1387ページ 2098ページ
バリエーション一覧
EA628AX-31 φ 2.0mmx 20m ポリエステルコード(ブラインド用)
EA628AX-32 φ 1.0mmx50m ポリエステルコード(白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top