品番 : EA628AX-42
品名 : φ1.5mmx40m ポリエステルコード(黄)
仕様
| サイズ | φ1.5mm×40m | 構造 | 16打ちコード(芯なし) |
|---|---|---|---|
| カラー | 黄 | 重量(g) | 100 |
| 材質 | ポリエステル | ||
| ブラインドのひもなどに。 | |||
| しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。 | |||
| 吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2026/11/20 08:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1387ページ 2098ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628AX-41 φ1.5mmx40m ポリエステルコード(黒) |
| EA628AX-42 φ1.5mmx40m ポリエステルコード(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大

