詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628BM-91

品名 : φ9.5 mmx 15m ユーティリティコード(黒)

仕様

サイズ φ9.5mm×15m 材質 表面:ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン
中芯:マルチフィラメントファイバー
耐荷重 544kg 重量 570g
色 黒
中芯と編組された繊維からなる二重構造ロープ
追加説明
カタログ価格

4,720 円(税抜)/ 5,192 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 10:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA628BM-91 φ9.5 mmx 15m ユーティリティコード(黒)
EA628BM-92 φ9.5 mmx 15m ユーティリティコード(OD色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top