品番 : EA628BM-92
品名 : φ9.5 mmx 15m ユーティリティコード(OD色)
仕様
| サイズ | φ9.5mm×15m | 材質 | 表面:ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン 中芯:マルチフィラメントファイバー |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 544kg | 重量 | 570g |
| 色 | OD | ||
| 中芯と編組された繊維からなる二重構造ロープ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,720 円(税抜)/ 5,192 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 20:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628BM-91 φ9.5 mmx 15m ユーティリティコード(黒) |
| EA628BM-92 φ9.5 mmx 15m ユーティリティコード(OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
