品番 : EA628BR-302
品名 : φ4.0mmx 91.2m パラシュートコード(コヨーテ)
仕様
| サイズ | φ4mm×91.2m | 使用荷重 | 50kg |
|---|---|---|---|
| 色 | コヨーテ | 材質 | ナイロン |
| 紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。 | |||
| 輸送や保管時の道具部品や物資・機材の固定に。 | |||
| 訓練やシミュレーション・サバイバルキット用に。 | |||
| 小型または重要なアイテムを紛失しないようにするためのくくり紐として。 | |||
| カモフラージュネットを木や車両にしっかりと固定するロープとして。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,320 円(税抜)/ 6,952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/07/05 01:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1730ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
