詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628BR-51

品名 : φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(黒)

仕様

サイズ φ4mm×15.2m 使用荷重 50kg
材質 ナイロン
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
輸送や保管時の道具部品や物資・機材の固定に。
訓練やシミュレーション・サバイバルキット用に。
小型または重要なアイテムを紛失しないようにするためのくくり紐として。
カモフラージュネットを木や車両にしっかりと固定するロープとして。
追加説明
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/04/22 08:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1730ページ
バリエーション一覧
EA628BR-50 φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)
EA628BR-51 φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(黒)
EA628BR-52 φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(コヨーテ)
EA628BR-54 φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(白)
EA628BR-100 φ4.0mmx 30.4m パラシュートコード(OD色)
EA628BR-101 φ4.0mmx 30.4m パラシュートコード(黒)
EA628BR-102 φ4.0mmx 30.4m パラシュートコード(コヨーテ)
EA628BR-300 φ4.0mmx 91.2m パラシュートコード(OD色)
EA628BR-301 φ4.0mmx 91.2m パラシュートコード(黒)
EA628BR-302 φ4.0mmx 91.2m パラシュートコード(コヨーテ)
EA628BR-500 φ4.0mmx152.0m パラシュートコード(OD色)
EA628BR-501 φ4.0mmx152.0m パラシュートコード(黒)
EA628BR-1200 φ4.0mmx365.0m パラシュートコード(OD色)
ウェブカタログ画像
  • 紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top