品番 : EA628CA-1
品名 : φ4mmx20m グラスファイバーロープ
仕様
メーカー | 宣真工業 | 型番 | 605-4 |
---|---|---|---|
用途 | 充電部付近の標識板取付、ケーブル敷設補助、無線・テレビアンテナ支援、水深計測に | サイズ(呼径×長さ) | φ4mm×20m |
使用荷重 | 48kg | 耐候性 | 10年以上 |
耐寒性 | -32℃ | 耐熱性 | 80℃ |
材質 | グラスファイバー (PVCコーティング) |
||
軽く、伸びない強度と耐腐食性を備えています。 | |||
耐酸・耐アルカリ性など耐薬品性に優れています。 | |||
高度の絶縁体で電波の干渉がありません。 | |||
電線付近の標識の取付に最適 | |||
動索不可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,190 円(税抜)/ 6,809 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/10 02:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0224ページ 1782ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)