品番 : EA628CA-12
品名 : φ5mmx30m グラスファイバーロープ
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | 605-5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 充電部付近の標識板取付、ケーブル敷設補助、無線・テレビアンテナ支援、水深計測に | サイズ(呼径×長さ) | φ5mm×30m |
| 使用荷重 | 68kg | 耐候性 | 10年以上 |
| 耐寒性 | -32℃ | 耐熱性 | 80℃ |
| 材質 | グラスファイバー (PVCコーティング) |
||
| 軽く、伸びない強度と耐腐食性を備えています。 | |||
| 耐酸・耐アルカリ性など耐薬品性に優れています。 | |||
| 高度の絶縁体で電波の干渉がありません。 | |||
| 電線付近の標識の取付に最適です。 | |||
| 動索不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,630 円(税抜)/ 9,493 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 19:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0224ページ 1733ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

