品番 : EA628HD-10
品名 : 10mmx200m ポリエチレンロープ(クロス)
仕様
| メーカー | テザック | 商品名 | サンスーパーSロープ |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ10mmx200m | 引張強度 | 16.8kN |
| 材質 | ポリエチレン | 構造 | クロス打ち |
| サイズ(W×D×H)mm | 380×380×680 | 重量(g) | 10100 |
| ポリエチレン強力糸の八打ちロープです。 | |||
| しなやかで柔らかく作業性に優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/02 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1373ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628HD-10 10mmx200m ポリエチレンロープ(クロス) |
| EA628HD-12 12mmx200m ポリエチレンロープ(クロス) |
| EA628HD-14 14mmx200m ポリエチレンロープ(クロス) |
| EA628HD-16 16mmx200m ポリエチレンロープ(クロス) |
