詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628HD-14

品名 : 14mmx200m ポリエチレンロープ(クロス)

仕様

メーカー テザック 商品名 サンスーパーSロープ
サイズ φ14mmx200m 引張強度 31.8kN
材質 ポリエチレン 構造 クロス打ち
サイズ(W×D×H)mm 500×500×260 重量(g) 19800
ポリエチレン強力糸の八打ちロープです。
しなやかで柔らかく作業性に優れます。
追加説明
カタログ価格

50,600 (税抜)/ 55,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/03 14:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1373ページ
バリエーション一覧
EA628HD-10 10mmx200m ポリエチレンロープ(クロス)
EA628HD-12 12mmx200m ポリエチレンロープ(クロス)
EA628HD-14 14mmx200m ポリエチレンロープ(クロス)
EA628HD-16 16mmx200m ポリエチレンロープ(クロス)
ウェブカタログ画像
※画像はEA628HD-10です。
  • ※画像はEA628HD-10です。
  • ロープの結び方

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top