品番 : EA628MD-124
品名 : 12mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | R-1220T8 | 
|---|---|---|---|
| 材質 | テトロン | サイズ(呼径×長さ) | φ12mm×200m | 
| 破断荷重 | 22kN(2240kgf) | 重量 | 約22.2kg | 
| 8本打ち | |||
| 両端アイ加工 | |||
| ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない | |||
| 濡れても強度の低下がない | |||
| 復元性がよく、ショックにも強い | |||
| 擦れに非常に強い | |||
| 耐候性が合成繊維中最も優れている | |||
| 耐薬品性が優れている | |||
| 一般的な非自転構造のロープ機構でストランド数によって8本撚りがあります。 三ツ打ちの弱点であるねじれが発生しにくく、柔軟で扱いやすい。  | 
                                |||
| <テトロンとは> ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。  | 
                                |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         76,500 円(税抜)/ 84,150 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 0 (2025/11/04 19:04現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0234ページ 1780ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            