品番 : EA628MD-162A
品名 : 16mmx 50m テトロンロープ(両側アイ加工)
仕様
| ブランド名 | PRO MATE | 型番 | R-1605T8 |
|---|---|---|---|
| サイズ(呼径×長さ) | φ16mm×50m | 破断荷重 | 37.5kN(3820kgf) |
| 重量 | 約9.9kg | 材質 | テトロン |
| ※注意事項※ | 連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。 (破断荷重の1/6~1/10) |
||
| 両端アイ加工 | |||
| ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない | |||
| 復元性がよく、ショックにも強い | |||
| 擦れに非常に強い | |||
| 耐候性が合成繊維中最も優れている | |||
| 耐薬品性が優れている | |||
| <テトロンとは> ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。 |
|||
| 濡れても強度の低下がない | |||
| 8本打ち | |||
| 一般的な非自転構造のロープ機構でストランド数によって8本撚りがあります。 三ツ打ちの弱点であるねじれが発生しにくく、柔軟で扱いやすい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,000 円(税抜)/ 39,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 17:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0234ページ 1731ページ | ||||
