詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628MG-13

品名 : φ 6.0mmx10m 綿ロープ

仕様

ロープサイズ φ6mm×10m 引張強度 1.56kN
材質 綿 カラー 生成り色
大きさ 中太
三つ打ち
装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。
摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
追加説明
カタログ価格

860 (税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2025/11/04 05:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1424ページ 1782ページ
バリエーション一覧
EA628MG-11 φ 3.0mmx10m 綿ロープ
EA628MG-12 φ 5.0mmx10m 綿ロープ
EA628MG-13 φ 6.0mmx10m 綿ロープ
EA628MG-14 φ 8.0mmx 5m 綿ロープ
EA628MG-15 φ 8.0mmx10m 綿ロープ
ウェブカタログ画像
※画像はEA628MG-12です
  • ※画像はEA628MG-12です
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top