品番 : EA628MG-15
品名 : φ 8.0mmx10m 綿ロープ
仕様
| ロープサイズ | φ8mm×10m | 引張強度 | 3.23kN |
|---|---|---|---|
| 材質 | 綿 | カラー | 生成り色 |
| 大きさ | 太 | ||
| 三つ打ち |
|||
| 装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。 | |||
| 摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい | |||
| 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/02/15 05:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1373ページ 1732ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628MG-11 φ 3.0mmx10m 綿ロープ |
| EA628MG-12 φ 5.0mmx10m 綿ロープ |
| EA628MG-13 φ 6.0mmx10m 綿ロープ |
| EA628MG-14 φ 8.0mmx 5m 綿ロープ |
| EA628MG-15 φ 8.0mmx10m 綿ロープ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA628MG-14です
