詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628MJ-15

品名 : 5.0x 30m クレモナロープ(金剛・12打ち)

仕様

ロープサイズ φ5mm×30m 引張強度 1.37kN
構造 金剛打ち(12打ち) 材質 クラレビニロン
シートやテントの固定や結束に。
よじれにくく、切り口がほつれにくいです。
追加説明
カタログ価格

3,030 (税抜)/ 3,333 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/08/03 14:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1373ページ 1731ページ
バリエーション一覧
EA628MJ-13 3.0x 50m クレモナロープ(金剛・12打ち)
EA628MJ-15 5.0x 30m クレモナロープ(金剛・12打ち)
EA628MJ-16 6.0x 30m クレモナロープ(金剛・12打ち)
EA628MJ-18 8.0x 30m クレモナロープ(金剛・12打ち)
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top