品番 : EA628MJ-16
品名 : 6.0x 30m クレモナロープ(金剛・12打ち)
仕様
| ロープサイズ | φ6mm×30m | 引張強度 | 1.96kN |
|---|---|---|---|
| 構造 | 金剛打ち(12打ち) | 材質 | クラレビニロン |
| シートやテントの固定や結束に。 | |||
| よじれにくく、切り口がほつれにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/01 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1373ページ 1731ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628MJ-13 3.0x 50m クレモナロープ(金剛・12打ち) |
| EA628MJ-15 5.0x 30m クレモナロープ(金剛・12打ち) |
| EA628MJ-16 6.0x 30m クレモナロープ(金剛・12打ち) |
| EA628MJ-18 8.0x 30m クレモナロープ(金剛・12打ち) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA628MJ-15
