詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628MJ-21

品名 : 3.0mmx10m 綿ロープ(金剛・12打ち)

仕様

ロープサイズ φ3mm×10m 引張強度 0.19kN
材質 綿 カラー 生成り色
大きさ
金剛打ち(12打ち)
装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。
摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
追加説明
カタログ価格

300 (税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/06/19 08:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1373ページ 1732ページ
バリエーション一覧
EA628MJ-21 3.0mmx10m 綿ロープ(金剛・12打ち)
EA628MJ-22 6.0mmx10m 綿ロープ(金剛・12打ち)
EA628MJ-23 8.0mmx10m 綿ロープ(金剛・12打ち)
ウェブカタログ画像
※画像はEA628MJ-22です。
  • ※画像はEA628MJ-22です。
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top