品番 : EA628MJ-23
品名 : 8.0mmx10m 綿ロープ(金剛・12打ち)
仕様
| ロープサイズ | φ8mm×10m | 引張強度 | 1.17kN |
|---|---|---|---|
| 材質 | 綿 | カラー | 生成り色 |
| 大きさ | 太 | ||
| 金剛打ち(12打ち) | |||
| 装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。 | |||
| 摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい | |||
| 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/13 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1373ページ 1732ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628MJ-21 3.0mmx10m 綿ロープ(金剛・12打ち) |
| EA628MJ-22 6.0mmx10m 綿ロープ(金剛・12打ち) |
| EA628MJ-23 8.0mmx10m 綿ロープ(金剛・12打ち) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA628MJ-22です。
