品番 : EA628ML-2
品名 : 4.0mmx10m クレポリロープ(三つ打ち)
仕様
| サイズ | φ4mm×10m | 引張強度 | 1.66kN |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン、ポリエステル | 構造 | 三つ打ち |
| カラー | 黄 | 重量(g) | 88 |
| 結束や荷物の固定に。 | |||
| 強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2026/08/08 17:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1373ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628ML-1 3.0mmx10m クレポリロープ(三つ打ち) |
| EA628ML-2 4.0mmx10m クレポリロープ(三つ打ち) |
| EA628ML-3 5.0mmx10m クレポリロープ(三つ打ち) |
| EA628ML-4 6.0mmx10m クレポリロープ(三つ打ち) |
ウェブカタログ画像
拡大
