詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ML-4

品名 : 6.0mmx10m クレポリロープ(三つ打ち)

仕様

サイズ φ6mm×10m 引張強度 3.62kN
材質 ポリエチレン、ポリエステル 構造 三つ打ち
カラー 重量(g) 185
結束や荷物の固定に。
強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。
追加説明
カタログ価格

595 (税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 96

(2026/06/19 05:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1373ページ
バリエーション一覧
EA628ML-1 3.0mmx10m クレポリロープ(三つ打ち)
EA628ML-2 4.0mmx10m クレポリロープ(三つ打ち)
EA628ML-3 5.0mmx10m クレポリロープ(三つ打ち)
EA628ML-4 6.0mmx10m クレポリロープ(三つ打ち)
ウェブカタログ画像
※画像はEA628ML-2です
  • ※画像はEA628ML-2です
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top