品番 : EA628ML-21
品名 : 6.0mmx50m クレポリロープ(三つ打ち)
仕様
| サイズ | φ6mm×50m | 引張強度 | 3.13kN |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン、ポリエステル | 構造 | 三つ打ち |
| カラー | オレンジ | 重量(g) | 810 |
| 荷役作業や荷物の固定に。 | |||
| 強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。 | |||
| 耐水性もあり、屋外の作業ロープに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/15 01:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1373ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628ML-21 6.0mmx50m クレポリロープ(三つ打ち) |
| EA628ML-22 9.0mmx50m クレポリロープ(三つ打ち) |
| EA628ML-23 12mmx50m クレポリロープ(三つ打ち) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA628ML-22です
