詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ML-22

品名 : 9.0mmx50m クレポリロープ(三つ打ち)

仕様

サイズ φ9mm×50m 引張強度 6.76kN
材質 ポリエチレン、ポリエステル 構造 三つ打ち
カラー オレンジ 重量(g) 1850
荷役作業や荷物の固定に。
強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。
耐水性もあり、屋外の作業ロープに最適です。
追加説明
カタログ価格

5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/26 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1373ページ
バリエーション一覧
EA628ML-21 6.0mmx50m クレポリロープ(三つ打ち)
EA628ML-22 9.0mmx50m クレポリロープ(三つ打ち)
EA628ML-23 12mmx50m クレポリロープ(三つ打ち)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top