品番 : EA628MT-23
品名 : 4mmx 10m ポリエチレンロープ(三つ打ち/緑
仕様
| サイズ | φ4mm×10m | 引張強度 | 1.47kN |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 構造 | 三つ打ち |
| カラー | 緑 | 重量(g) | 80 |
| 各種ネット資材の補助ロープなどに。 | |||
| 耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/05/25 03:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1373ページ 1732ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA628MT-25です
