詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628MT-26

品名 : 5mmx 10m ポリエチレンロープ(三つ打ち/黒

仕様

サイズ φ5mm×10m 引張強度 2.15kN
材質 ポリエチレン 構造 三つ打ち
カラー 重量(g) 135
各種ネット資材の補助ロープなどに。
耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
追加説明
カタログ価格

485 (税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/06/19 06:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1373ページ 1732ページ
バリエーション一覧
EA628MT-21 3mmx 10m ポリエチレンロープ(三つ打ち/緑
EA628MT-23 4mmx 10m ポリエチレンロープ(三つ打ち/緑
EA628MT-25 5mmx 10m ポリエチレンロープ(三つ打ち/緑
EA628MT-26 5mmx 10m ポリエチレンロープ(三つ打ち/黒
EA628MT-27 6mmx 10m ポリエチレンロープ(三つ打ち/緑
EA628MT-22 3mmx 10m ポリエチレンロープ(三つ打ち/黒
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top