品番 : EA628MT-32
品名 : 1.5mmx40m ポリエチレンロープ(三つ打ち/黒
仕様
| サイズ | φ1.5mm×40m | 引張強度 | - |
|---|---|---|---|
| カラー | 黒 | 材質 | ポリエチレン |
| 構造 | 三つ打ち | 重量(g) | 100 |
| 各種ネット資材の補助ロープなどに。 | |||
| 強度を必要とする用途には使用しないでください。 | |||
| 耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/11/07 04:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1373ページ 1732ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
