詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628MT-36

品名 : 5.0mmx30m ポリエチレンロープ(三つ打ち/黒

仕様

サイズ φ5.0mm×30m 引張強度 2.15kN
材質 ポリエチレン 構造 三つ打ち
カラー 重量(g) 420
各種ネット資材の補助ロープなどに。
強度を必要とする用途には使用しないでください。
耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
追加説明
カタログ価格

1,330 (税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/08/03 15:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1373ページ 1732ページ
バリエーション一覧
EA628MT-31 1.5mmx40m ポリエチレンロープ(三つ打ち/緑
EA628MT-32 1.5mmx40m ポリエチレンロープ(三つ打ち/黒
EA628MT-33 3.0mmx50m ポリエチレンロープ(三つ打ち/緑
EA628MT-35 5.0mmx30m ポリエチレンロープ(三つ打ち/緑
EA628MT-34 3.0mmx50m ポリエチレンロープ(三つ打ち/黒
EA628MT-36 5.0mmx30m ポリエチレンロープ(三つ打ち/黒
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top