詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PC-21

品名 : 3mmx50m 紙ひも(白)

仕様

長さ 50m 径 φ3mm
材質 クラフト紙 カラー 白
クラフト紙を原料としているため、新聞紙を結束したままリサイクルできます。
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/01 00:59現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1640ページ
バリエーション一覧
EA628PC-21 3mmx50m 紙ひも(白)
EA628PC-22 3mmx50m 紙ひも(茶)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top