品番 : EA628PC-22
品名 : 3mmx50m 紙ひも(茶)
仕様
| 長さ | 50m | 径 | φ3mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | クラフト紙 | カラー | 茶 |
| クラフト紙を原料としているため、新聞紙を結束したままリサイクルできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/16 21:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1640ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628PC-21 3mmx50m 紙ひも(白) |
| EA628PC-22 3mmx50m 紙ひも(茶) |
ウェブカタログ画像
拡大
