品番 : EA628PL-41
品名 : 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/リサイクル緑)
仕様
| 幅(mm) | 15 | 長さ(m) | 2500 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.58 | 色 | リサイクルグリーン |
| 材質 | 再生原料100% PP | 引張強度 | 110kg |
| ロール内芯径 | 200mm | ||
| 自動梱包機用 | |||
| 再生原料を使用しながらもバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現。 | |||
| バージン原料を使用したPPバンドに比べ、CO2排出量を50%削減することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,190 円(税抜)/ 6,809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/03 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1638ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628PL-41 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/リサイクル緑) |
| EA628PL-42 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/リサイクル青) |
| EA628PL-43 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA628PM-24 : φ650mm PPバンド・ディスペンサー(バンド投入型) |
ウェブカタログ画像
拡大
