品番 : EA628PM-24
品名 : φ650mm PPバンド・ディスペンサー(バンド投入型)
仕様
| 適用バンドサイズ | ロール外径:200~650mm ロール幅:200mm以下 バンド幅:50mm以下 |
サイズ | 580×530×1000(H)mm |
|---|---|---|---|
| タイヤ径 | 250mm | 工具トレーサイズ | 450(W)×230(D)×130(H) |
| 材質 | 鉄、PP | 重量 | 33.3kg |
| キャスター | 固定×2 | ||
| PPバンドの芯を側面からスライドさせるだけで、取り付け作業をせずにそのまま使用可能です。 | |||
| タイヤはエアー入りで移動も楽に行えます。 | |||
| 工具トレー2個付き | |||
| ※適用PPバンドは下記のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
89,500 円(税抜)/ 98,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 00:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1638ページ | ||||
代替品
![]() |
|

