品番 : EA628PM-202
品名 : 20-44mm ベルト締機
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | TKM-3 |
---|---|---|---|
名称 | ベルト締機 | サイズ | 90×260mm |
ハンドル長 | 130mm | 適合ベルト幅 | 20・30・44mm |
重量 | 2kg | 適合品番 | 止金具:EA628PM-211、212、213 ベルト:EA628PM-231、232、233 |
別売のベルトと止め金具を組み合わせて使用できます | |||
一度締め付けた後も簡単に2度締めができます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 06:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
拡大