詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PM-212

品名 : 30mm ベルト締機用止金具(スチール製/10個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 TKR30-1T
名称 ベルト締機用止金具 サイズ(W×D×H)mm 42×33×17
適合ベルト幅 30mm 材質 スチール
入数 10個 適合品番 ベルト締機:EA628PM-201、202
ベルト:EA628PM-232
追加説明
カタログ価格

1,690 (税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/02 17:05現在)

商品入数 10 販売単位 PK
バリエーション一覧
EA628PM-202 20-44mm ベルト締機
EA628PM-211 20mm ベルト締機用止金具(スチール製/10個)
EA628PM-212 30mm ベルト締機用止金具(スチール製/10個)
EA628PM-213 44mm ベルト締機用止金具(スチール製/10個)
EA628PM-231 20mmx100m ベルト締機用ベルト(タイトロン)
EA628PM-232 30mmx100m ベルト締機用ベルト(タイトロン)
EA628PM-233 44mmx100m ベルト締機用ベルト(タイトロン)
ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個
  • 止金具のセット方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top