品番 : EA628PM-3A
品名 : 15.0mmx 100m PPバンド(手締め用/透明)
仕様
材質 | ポリプロピレン | 引張強度 | 140kg |
---|---|---|---|
幅 | 15mm | 長さ | 100m |
厚さ | 0.6mm | 色 | 透明 |
一般手締め用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/28 19:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1704ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628PM-1A 15.5mmx 100m PPバンド(手締め用/白) |
EA628PM-2A 15.5mmx 100m PPバンド(手締め用/黄) |
EA628PM-3A 15.0mmx 100m PPバンド(手締め用/透明) |
拡大
-3A:幅15.0mmです。