品番 : EA628PM-2A
品名 : 15.5mmx 100m PPバンド(手締め用/黄)
仕様
| 幅 | 15.5mm | 長さ | 100m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.6mm | 色 | 黄 |
| 材質 | ポリプロピレン | 引張強度 | 140kg |
| 一般手締め用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 88 (2026/06/30 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1638ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628PM-1A 15.5mmx 100m PPバンド(手締め用/白) |
| EA628PM-2A 15.5mmx 100m PPバンド(手締め用/黄) |
| EA628PM-3A 15.0mmx 100m PPバンド(手締め用/透明) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA628PM-21 : 100x90mm PPバンド締め具(カッター付) |
ウェブカタログ画像
拡大

