詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PM-21

品名 : 100x90mm PPバンド締め具(カッター付)

仕様

適応バンド幅 12~19mm サイズ 90×10×100mm
材質 アルミ
切断刃付き
※適用PPバンドは下記のその他関連商品をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

445 (税抜)/ 490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 71

(2026/08/17 08:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1638ページ
ウェブカタログ画像
  • 荷締めの為のバンド取付け方法

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top